Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Aura schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte Aura schwarz
LED Tischleuchte Aura schwarz
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-41-5011.005
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5011.005
EAN/GTIN:
     7612176092272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte Aura schwarz

Produktdetails:

  • Angenehme und blendfreie Lichtverteilung
  • Hohe Lichtqualität / Farbwiedergabe (> 90)
  • Lichtintensität ist stufenlos dimmbar (5 ~ 100 %)
  • 3 Farbtemperaturen: 2800, 4000, 6000 Kelvin
  • Leuchte ist um 270° drehbar und der Leuchtenkopf um 360°

Technische Daten:

  • Leistung: 8 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 8 kWh/1000h
  • Spannung: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 400 Lumen
  • Farbtemperatur: 2800 - 6000 Kelvin
  • max. Beleuchtungsstärke: 700 Lux (Messabstand 40 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 90
  • Lebensdauer: 30000 Stunden
  • Ausladung: max. 405 mm
  • Höhe: max. 420 mm
  • Leuchtenfuß: Ø 148 mm
  • Leuchtenkopf: 420 mm
  • Kabellänge: 150 cm
  • Nettogewicht: 0,83 kg
  • Material: ABS, Stahl
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse F
  • Modellkennung: aura0010000x
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.006
ab € 31,20*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.003
ab € 33,85*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.002
ab € 33,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.