Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa Leuchte Flare ombre weiss matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansa Leuchte Flare ombre weiss matt
Hansa Leuchte Flare ombre weiss matt
Hansa Leuchte Flare ombre weiss matt
Hansa Leuchte Flare ombre weiss matt
Hansa Leuchte Flare ombre weiss matt
Hansa Leuchte Flare ombre weiss matt
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-41-5011.203
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5011.203
EAN/GTIN:
     7612176093217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Büroleuchte

Hansa Leuchte Flare ombre weiss matt

Produktdetails:

  • Tragbare, kabellose Leuchte mit magnetischem Kopf um überall dort Licht zu haben, wo es gebraucht wird
  • Nicht geeignet für feuchte Räume, kein Kontakt mit Wasser
  • Die eingebaute 1200 mAH Lithium-Ionen Batterie liefert bis zu 8 Stunden Licht (mit min. Lichtleistung)
  • Inkl. USB Ladekabel mit USB-C Stecker (Netzadapter nicht mitgeliefert)
  • 3-Stufen-Dimmer am Leuchtenkopf

Technische Daten:

  • Leistung: 5 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1000h
  • Spannung: Eingang DC 5 V, 1 A
  • Batterietyp: Lithium-Ionen Zelle 3.7 V, 4.44 Wh
  • Batteriekapazität: 1200 mAH, Akkulaufzeit: 8 Std. (bei min. Helligkeit)
  • Aufladezeit: 2.5 Stunden
  • Lichtstrom: 190 Lumen
  • Lichtausbeute: 38 Lumen / Watt
  • Farbtemperatur: 4000 Kelvin (neutralweiss)
  • max. Beleuchtungsstärke: 1400 Lux (Messabstand 20 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • Lebensdauer: 30000 Stunden
  • Schutzart: IP 20
  • Höhe: 250 mm
  • Stange: Ø 15 mm x 200 mm
  • Leuchtenfuß: Ø 120 mm x 5 mm
  • Leuchtenkopf: Ø 80 mm x 40 mm
  • Nettogewicht: 540 g
  • Material: Eisen, Aluminiumlegierung, PC
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.204
ab € 28,68*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.202
ab € 52,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.