| |
|
| Artikel-Nr.: C181-48-2016.000 Herst.-Nr.: 48-2016.000 EAN/GTIN: 7612176079792 |
| |
|
| | |
| Konferenzmappe A5 mit Powerbank 5000 mAh grau Produktdetails: - praktische Konferenzmappe im Format A5 für das mobile Arbeiten
- integrierte Powerbank (5000 mAh) und mitgeliefertes Micro-USB-Kabel um das Smartphone oder Tablet unterwegs aufzuladen
- mit umlaufendem Reissverschluss
- inklusive Schreibblock (DIN A5) mit 20 Blättern
- diverse Fächer mit Gummizugschlaufen für die Ablage von Kleinmaterial
- großes Fach für Smartphone (bis 6´)
- seitliche Tasche für das Verstauen von Unterlagen oder Tablet (10´)
- auf der Vorderseite zusätzliche Einschubtasche für Unterlagen oder Smartphone
- aufklappbare Halterung für Smartphone oder Tablet - ideal für Präsentationen
- aus strapazierfähigem, wasserabweisendem Textilmaterial
Technische Daten: - Batterietyp: Lithium Polymer 3.7 V
- Batteriekapazität Powerbank: 5000 mAh (kann ein Smartphone / Tablet 1 - 3 mal aufladen, abhängig von deren Batteriekapazität)
- Wattstunden: 18.5 Wh
- Transport-Kennzeichnung: Gefahrgutklasse 9, UN3480
- Eingangs- / Ausgangsleistung: Input: 5 V – 1 A / Output: 5 V – 2.1 A
- Aufladezeit: 5 – 6,5 Stunden
- Maße: 21 x 28,7 x 3,7 cm (B x T x H)
- Gewicht: 620 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, Tablet Konferenzmappe, Tablet-Organizer, Tabletmappe, businessmappe a5, tablet cover, Powerbank, Reisemappe |
| | |
| |