Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Laufgürtel pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Laufgürtel pink
LED-Laufgürtel pink
LED-Laufgürtel pink
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-62-1030.26
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     62-1030.26
EAN/GTIN:
     7612176083690
Suchbegriffe:
Laufgürtel

LED-Laufgürtel pink

Produktdetails:

  • mit integriertem LED-Band für maximale Sichtbarkeit
  • drei Leuchtfunktionen - statisches Licht, schnelles blinken, langsames blinken
  • flexibles Material auch für größere Smart Devices geeignet
  • über micro USB aufladbare Lithium Batterie (120 mAh)
  • inkl. USB-Ladekabel
  • 85% Lycra, 15% Polyester
  • Farbe: pink
Weitere Suchbegriffe: Bauchtasche, Hüfttasche, Gürteltasche, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
62-1030.15
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.