Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Cutter
>
Cuttermesser
>
Artikel
NT-Cutter iX-500P grün-transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C181-h1310566
Hersteller:
Hansa by styro
Herst.-Nr.:
h1310566
EAN/GTIN:
4904011019838
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
NT-Cutter iX-500P grün-transparent
Produktdetails:
Auslaufartikel - Lieferung solange der Vorrat reicht!
Gehäuse aus transparentem Kunststoff
für schwere Schneidarbeiten
mit Metallführung
Klingenvorschub und Schraubarretierung
extra starke Klinge (0.7 mm dick)
Klingenbreite 25 mm
passende Ersatzklingen:
h1311571 - BX-400P
... >
Styro
>
Cutter, Klingen und Zubehör
>
18 mm Cutter
Weitere Suchbegriffe:
Teppichschneider
,
cuttermesser abbrechklingen 25mm
,
cutter messer
,
abbrechklingen cuttermesser
,
Schneidmesser
,
Kartonmesser
,
Architekturbedarf
,
Schneidwerkzeug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,19*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen