Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Cutter
>
Cuttermesser
>
Artikel
NT-Cutter PMGA-EVO2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C181-h1310619
Hersteller:
Hansa by styro
Herst.-Nr.:
h1310619
EAN/GTIN:
4904011012358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
NT-Cutter PMGA-EVO2
Produktdetails:
Gehäuse aus Aluminium
Schieberaster und Klingenführung aus Metall
Klingenvorschub mit Auto-Lock
Clip mit Abbrechvorrichtung
für Links- und Rechtshänder
extra scharfe schwarze 30°-Klinge
Klingenbreite 9 mm
passende Ersatzklingen:
h1311557 - BD-100
h1311585 - BA15P
... >
Styro
>
Cutter, Klingen und Zubehör
>
9 mm Cutter
Weitere Suchbegriffe:
Teppichschneider
,
abbrechklingen cuttermesser 9mm
,
cutter messer
,
abbrechklingen cuttermesser
,
Schneidmesser
,
Kartonmesser
,
Architekturbedarf
,
Schneidwerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,83*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NT-Ersatzklingen BA15P
Hansa by styro
h1311585
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen