Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte 4you silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte 4you silber
LED Tischleuchte 4you silber
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-h5010608
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h5010608
EAN/GTIN:
     7612176071918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte 4you silber

Produktdetails:

  • elegante LED-Leuchte mit großer Ausladung
  • "3 in 1" - Lieferung inklusive 3 auswechselbaren Leuchtenkopf-Abdeckungen: silber, schwarz, himbeer
  • Doppelarm aus Aluminium
  • Leuchtenkopf vertikal verstellbar

Technische Daten:

  • Leistung: 6,5 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 7 kWh/1000h
  • Spannung: 2200 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 350 Lumen (90° Raumwinkel)
  • Farbtemperatur: 5000 Kelvin (neutralweiß)
  • max. Beleuchtungsstärke: 491 Lux (Messabstand 50 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • Lebensdauer: 30000 Stunden
  • Ausladung: max. 580 mm
  • Höhe: max. 700 mm
  • Armlänge: 420 mm x 380 mm
  • Leuchtenfuß: Ø 180 mm
  • Leuchtenkopf: Ø 117 mm
  • Nettogewicht: 1,6 kg
  • Material: Aluminium, Stahl, ABS
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse F
  • Modellkennung: 4you000000608
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Kabellänge: 188 cm
  • Garantiezeit: 24 Monate
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 16 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.