Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Valencia silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte Valencia silber
LED Tischleuchte Valencia silber
LED Tischleuchte Valencia silber
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-h5010618
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h5010618
EAN/GTIN:
     7612176072298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte Valencia silber

Produktdetails:

  • klassische LED-Leuchte mit großer Ausladung
  • Doppelarm aus Aluminium
  • Leuchtenkopf vertikal verstellbar
  • stabiler Leuchtenfuß aus Stahl
  • weiches, angenehmes Leselicht

Technische Daten:

  • Leistung: 7 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 7 kWh/1000h
  • Spannung: 220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 350 Lumen (90° Raumwinkel)
  • Farbtemperatur: 3000 Kelvin (warmweiß)
  • max. Beleuchtungsstärke: 469 Lux (Messabstand 50 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • Lebensdauer: 30000 Stunden
  • Ausladung: max. 620 mm
  • Höhe: max. 800 mm
  • Armlänge: 420 mm x 420 mm
  • Leuchtenfuß: Ø 180 mm
  • Leuchtenkopf: Ø 100 mm, 100 mm Höhe
  • Nettogewicht: 2,8 kg
  • Material: Aluminium, Eisen, ABS
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse F
  • Modellkennung: valen0000061x
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Kabellänge: 190 cm
  • Garantiezeit: 24 Monate
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5010619
ab € 42,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.