Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Twist schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte Twist schwarz
LED Tischleuchte Twist schwarz
LED Tischleuchte Twist schwarz
LED Tischleuchte Twist schwarz
LED Tischleuchte Twist schwarz
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-h5010654
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h5010654
EAN/GTIN:
     7612176077187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
Arbeitsplatzlampe

LED Tischleuchte Twist schwarz

Produktdetails:

  • moderne, flexible LED Leuchte
  • Lichtintensität ist 5-stufig dimmbar dank Touch-Dimmer am Leuchtenfuß
  • mit USB-Anschluß (5 V 1 A) zum Aufladen aller Arten von mobilen Geräten
  • flexiblel Schwanenhalsarm für perfekte Positionierung
  • angenehmes Leselicht

Technische Daten:

  • Leistung: 6 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1000h
  • Spannung: 100-240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 300 Lumen
  • Farbtemperatur: 4300 Kelvin (neutralweiß)
  • max. Beleuchtungsstärke: 900 Lux (Messabstand 35 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • Lebensdauer: 30000 Stunden
  • Ausladung: max. 380 mm
  • Höhe: max. 390 mm
  • Armlänge: 340 mm
  • Leuchtenfuß: 170 mm Länge x 90 mm Breite
  • Leuchtenkopf: 150 mm Länge x 60 mm Breite
  • Nettogewicht: 820 g
  • Material: ABS, Metall, Kautschuk
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse E
  • Modellkennung: twist0000065x
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Kabellänge: 175 cm
  • Garantiezeit: 24 Monate
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5010655
ab € 44,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.