Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte Maxlight


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte Maxlight
LED Stehleuchte Maxlight
LED Stehleuchte Maxlight
LED Stehleuchte Maxlight
LED Stehleuchte Maxlight
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-h5010661
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h5010661
EAN/GTIN:
     7612176073264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Stehleuchte Maxlight aluminium

Produktdetails:

  • Professionelle LED-Arbeitsplatz-Stehleuchte
  • optimale direkte und indirekte Ausleuchtung: 67 % Direktlicht (33 Watt), 33 % Indirektlicht (17 Watt)
  • Direkt- und Indirektlicht unabhängig voneinander bedienbar
  • Schalter befindet sich am Leuchtenkopf
  • Entblendung des Lichts durch Diffusor mit mikroprismatischer Struktur
  • sehr einfach und schnell montierbar

Technische Daten:

  • Leistung: 50 W, 33 W direkt, 17 W indirekt
  • Gewichteter Energieverbrauch: 50 kWh/1000h
  • Spannung: 110 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 3700 Lumen
  • Lichtausbeute: 74 Lumen / Watt
  • Farbtemperatur: 4000 Kelvin (neutralweiß)
  • max. Beleuchtungsstärke: 651 Lux (Messabstand 115 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 84
  • Lebensdauer: 30000 Stunden
  • Höhe: 1900 mm
  • Leuchtenfuß: 400 mm Länge x 250 mm Breite
  • Leuchtenkopf: 550 mm Länge x 300 mm Breite
  • Kabellänge: 230 cm
  • Nettogewicht: 9,8 kg
  • Material: Stahl, Aluminium, ABS; Blendschutz: PC
  • Lichtquelle: Energieeffizenzklasse E
  • Modellkennung: maxli00000661
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,61*
€ 337,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,00*
€ 327,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,85*
€ 315,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,18*
€ 309,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,45*
€ 280,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.664
ab € 146,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.