Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 00AG570 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00AG570 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Lenovo 00AG570 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1830-00AG570
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00AG570
EAN/GTIN:
     889488109708
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Weitere Informationen:
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
Server
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Receive Side Scaling (RSS):
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Faser
Anzahl Faseranschlüsse:
2
Optischer Kabelverbinder:
SFP+
PCI version:
3.0
Breite:
69 mm
Tiefe:
7 mm
Höhe:
167 mm
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3p, IEEE 802.3x
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9216
VLAN-Tagging:
Ja
iSCSI-Unterstützung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fibre channel netzwerkkarte pci-e, sfp netzwerkkarte, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,99*
€ 806,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,30*
€ 798,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,28*
€ 796,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,90*
€ 779,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,19*
€ 724,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.