Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Intel Xeon E5-2620 v3 Prozessor 2,4 GHz 15 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Intel Xeon E5-2620 v3 Prozessor 2,4 GHz 15 MB L3
Lenovo Intel Xeon E5-2620 v3 Prozessor 2,4 GHz 15 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1830-00FK642
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00FK642
EAN/GTIN:
     883436546072
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Durch beständige Weiterentwicklung der Produkte und Optionen erfüllt ThinkServer stets die geforderten Leistungsverbesserungen und Funktionserweiterungen. Durch eine Systemaktualisierung mit den neuen Optionen nutzen Sie die Vorteile mit Flexibilität, Skalierbarkeit und nachgewiesener Zuverlässigkeit.Effizienz- und Stromverbrauchssteuerung für CPU:
Kernbasierte P-Statuskontrolle und kernunabhängige Frequenzsteuerung für mehr Effizienz
Verbesserte Funktionen und Lösungen für die Stromverbrauchssteuerung
SKUs mit Niederspannung für Formfaktoren mit Dichte
Neue Mikroarchitektur und DDR4-Speicher
Beschleunigte Sicherheit für Startvorgang und Laufzeit
Debugging, Diagnoseprogramme, Infrastruktur und Lösungen:
Silicon View-Technologie von Intel
Management-Protokoll der nächsten Generation: MCTP
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Vierfach-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
768 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
1600,1866 MHz
ECC:
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT):
VT-d, VT-x
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie:
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® Demand Based Switching:
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel:
Ja
Intel® OS Guard:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien:
Ja
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
40
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
Unterstützte Befehlssätze:
AVX 2.0
Skalierbarkeit:
2S
CPU Konfiguration (max):
2
Eingebettete Optionen verfügbar:
Ja
Tcase:
72.6 °C
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® E5 v3
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessorsockel:
LGA 2011-v3
Prozessor Lithografie:
22 nm
Prozessor:
E5-2620V3
Grundfrequenz des Prozessors:
2.4 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads:
12
Systembus-Rate:
8 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz:
3.2 GHz
Prozessor-Cache:
15 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
85 W
VID Spannungsbereich:
0.65 - 1.30 V
Bus Typ:
QPI
Anzahl der QPI links:
2
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite:
59 GB/s
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 2.4ghz, intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 705,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,30*
€ 922,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,51*
€ 914,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,97*
€ 903,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,20*
€ 883,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,21*
€ 839,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.