Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 00HN825 Laptop-Ersatzteil Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00HN825 Laptop-Ersatzteil Anzeige
Lenovo 00HN825 Laptop-Ersatzteil Anzeige
Artikel-Nr.:
     C1830-00HN825
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00HN825
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84732990
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Display-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Typ:
Anzeige
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
THINKPAD-T440P THINKPAD-T440S
Produktfarbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,04*
€ 167,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.