Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 00HW028 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00HW028 Notebook-Ersatzteil Akku
Lenovo 00HW028 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     C1830-00HW028
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00HW028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Weitere Informationen:
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
X1 Carbon 20FB
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
3440 mAh
Akku-/Batteriespannung:
15.2 V
Anzahl Batteriezellen:
4
Batteriekapazität:
52 Wh
Warentarifnummer (HS):
84732990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,75*
€ 146,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.