Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 00JT887 Laptop-Ersatzteil Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00JT887 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Lenovo 00JT887 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1830-00JT887
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00JT887
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Weitere Informationen:
Tastatursprache:
UK Englisch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84732990
Typ:
Tastatur
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
ThinkPad X1 Yoga Gen1
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, notebook tastatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,10*
€ 163,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,67*
€ 161,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.