Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 00PA300 Laptop-Ersatzteil Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00PA300 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Lenovo 00PA300 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1830-00PA300
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00PA300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Weitere Informationen:
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Numerisches Keypad:
Ja
Typ:
Tastatur
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
ThinkPad P70
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.