Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 00UP734 Internes Solid State Drive M.2 256 GB PCI Express NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00UP734 Internes Solid State Drive M.2 256 GB PCI Express NVMe
Lenovo 00UP734 Internes Solid State Drive M.2 256 GB PCI Express NVMe
Lenovo 00UP734 Internes Solid State Drive M.2 256 GB PCI Express NVMe
Lenovo 00UP734 Internes Solid State Drive M.2 256 GB PCI Express NVMe
Artikel-Nr.:
     C1830-00UP734
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00UP734
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Arbeitsspannung:
3.3 V
Stromstärke:
2.8 A
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
256 GB
Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
Komponente für:
Notebook
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.