Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 01AV419 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01AV419 Notebook-Ersatzteil Akku
Lenovo 01AV419 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     C1830-01AV419
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01AV419
EAN/GTIN:
     5706998650481
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
200 g
Gewicht:
200 g
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
Lenovo
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
2090 mAh
Anzahl Batteriezellen:
3
Batteriekapazität:
24 Wh
Warentarifnummer (HS):
84732990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.