Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 01AV490 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01AV490 Laptop-Ersatzteil Akku
Lenovo 01AV490 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     C1830-01AV490
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01AV490
EAN/GTIN:
     5706998677624
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
1000 g
Gewicht:
1000 g
Warentarifnummer (HS):
84732990
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
ThinkPad P P52s, P51S ThinkPad T T580 (20L9, 20LA), T570 (20H9, 20JW, 20JX), T470 (20HD, 20HE)
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
2100 mAh
Anzahl Batteriezellen:
3
Batteriekapazität:
24 Wh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.