Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 01AV520 Laptop-Ersatzteil Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01AV520 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Lenovo 01AV520 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1830-01AV520
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01AV520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Weitere Informationen:
Tastatursprache:
Norwegisch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Typ:
Tastatur
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
ThinkPad X260
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, notebook tastatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.