Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 01AX557 Laptop-Ersatzteil Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01AX557 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Lenovo 01AX557 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1830-01AX557
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01AX557
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Weitere Informationen:
Tastatursprache:
UK Englisch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84732990
Typ:
Tastatur
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
ThinkPad T470
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.