Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 700 Multimedia USB Tastatur Universal Slowenisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 700 Multimedia USB Tastatur Universal Slowenisch Schwarz
Lenovo 700 Multimedia USB Tastatur Universal Slowenisch Schwarz
Lenovo 700 Multimedia USB Tastatur Universal Slowenisch Schwarz
Lenovo 700 Multimedia USB Tastatur Universal Slowenisch Schwarz
Lenovo 700 Multimedia USB Tastatur Universal Slowenisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-01FJ339
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01FJ339
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo Tastaturen
Keyboard
Tastatur
keyboard
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
447 x 200 x 36 mm
Tastaturgewicht:
1020 g
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Handgelenkauflage:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatursprache:
Slowenisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
104
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
7
Programmierbare Schnelltasten:
Ja
Multimedia-Tasten:
Ja
USB-Hub:
Ja
Verpackungsbreite:
472 mm
Verpackungstiefe:
202 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
1280 g
Kabellänge:
1.5 m
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 71,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 51,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.