Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 01FR049 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 45 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01FR049 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 45 W Schwarz
Lenovo 01FR049 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 45 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-01FR049
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01FR049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Notebook
Netzteiltyp:
Indoor
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung:
45 W
Ausgangsspannung:
20 V
Starkstromtyp:
AC-an-DC
Ausgangsstrom:
2.25 A
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.