Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 01HW230 Laptop-Ersatzteil Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01HW230 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Lenovo 01HW230 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1830-01HW230
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01HW230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Weitere Informationen:
Tastatursprache:
US International
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Numerisches Keypad:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84732990
Typ:
Tastatur
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
ThinkPad P51
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,31*
€ 181,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.