Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 01HX327 Laptop-Ersatzteil Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01HX327 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Lenovo 01HX327 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1830-01HX327
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01HX327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Weitere Informationen:
Tastatursprache:
Englisch
Warentarifnummer (HS):
84732990
Typ:
Tastatur
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
Thinkpad T480
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.