Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 01HX419 Laptop-Ersatzteil Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01HX419 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Lenovo 01HX419 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1830-01HX419
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01HX419
EAN/GTIN:
     5706998703033
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Weitere Informationen:
Tastatursprache:
US Englisch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84732990
Typ:
Tastatur
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
Thinkpad T480
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.