Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 01YP268 Laptop-Ersatzteil Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01YP268 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Lenovo 01YP268 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1830-01YP268
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01YP268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Weitere Informationen:
Tastatursprache:
UK Englisch
Warentarifnummer (HS):
84732990
Typ:
Tastatur
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
Thinkpad T480s/E480/L480
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, notebook tastatur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.