Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 01YP428 Laptop-Ersatzteil Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01YP428 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Lenovo 01YP428 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1830-01YP428
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01YP428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Weitere Informationen:
Tastatursprache:
UK Englisch
Warentarifnummer (HS):
84732990
Typ:
Tastatur
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
Thinkpad T480s/E480/L480
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Weitere Suchbegriffe: notebook tastatur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.