Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 01YP612 Laptop-Ersatzteil Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01YP612 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Lenovo 01YP612 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1830-01YP612
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01YP612
EAN/GTIN:
     5706998807540
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Weitere Informationen:
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Numerisches Keypad:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84732990
Typ:
Tastatur
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
ThinkPad L580
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerposition:
Unten links
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.