Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 03T7729 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03T7729 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Lenovo 03T7729 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1830-03T7729
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T7729
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
4000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,07*
€ 521,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,54*
€ 507,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,90*
€ 494,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,15*
€ 491,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,98*
€ 452,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.