Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 03T7936 Interne Festplatte 4 TB 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03T7936 Interne Festplatte 4 TB 3.5" Serial ATA III
Lenovo 03T7936 Interne Festplatte 4 TB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1830-03T7936
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T7936
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
4000 GB
HDD Größe:
3.5 "
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Kompatible Produkte:
RS140
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 641,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,66*
€ 776,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,50*
€ 775,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,88*
€ 773,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,38*
€ 770,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,49*
€ 763,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.