Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Slim USB Portable DVD Burner Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Slim USB Portable DVD Burner Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Lenovo Slim USB Portable DVD Burner Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Lenovo Slim USB Portable DVD Burner Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-03X6120
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03X6120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Tiefe:
131.3 mm
Höhe:
17.1 mm
Gewicht:
50 g
Schreibgeschwindigkeit CD:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:
8 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit:
10 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R:
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit:
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM:
5 x
Produktfarbe:
Schwarz
Lesegeschwindigkeit CD:
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM:
8 x
Zweck:
Laptop
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD±RW
Schnittstelle:
USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, dvd brenner extern, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.