Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 03X7048 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03X7048 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2133 MHz
Lenovo 03X7048 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     C1830-03X7048
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03X7048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2133 MHz
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
260-pin SO-DIMM
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.