Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 03X7299 Tastatur Universal USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03X7299 Tastatur Universal USB Schwarz
Lenovo 03X7299 Tastatur Universal USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-03X7299
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03X7299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo Tastaturen
Keyboard
Tastatur
keyboard
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
8 - 80 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
457 x 185 x 35 mm
Tastaturgewicht:
1060 g
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Handgelenkauflage:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
104
Windows Tasten:
Ja
Zertifizierung:
FCC, UL, CB, ICES, CE, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, UK CoC, KCC, EMV, HBCI, FIPS 201
Verpackungsbreite:
480 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
1410 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 71,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 53,18*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.