| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1830-0A65621 Herst.-Nr.: 0A65621 EAN/GTIN: 887263306182 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das für die Sicherung wichtiger Daten unterwegs optimierte ThinkPad USB 3.0 1TB Sicherheitsfestplattenlaufwerk bietet 256-Bit Advanced Encryption Standard (AES)-Sicherheit auf hoher Ebene, gepaart mit einem schlanken, leichtgewichtigen, stromunabhängigen und benutzerfreundlichen Design.- Konnektivität über USB 2.0- oder USB 3.0 (2)-Schnittstelle - Kompakte Größe - Kein Netzteil erforderlich - Treiberloser Betrieb unter Microsoft Windows 7, Windows XP und Vista - Alle gespeicherten Daten werden mit dem AES 256-Bit-Sicherheits-Verschlüsselungsalgorithmus verschlüsselt - Echtzeit-Verschlüsselung ohne Beeinträchtigung der Lese-/Schreibgeschwindigkeit - Spezielle 1TB 5400 U/min. Festplattenkapazität - Integriertes USB 3.0-Kabel mit Aufbewahrungshalterung - Integriertes, hochwertiges Switch Keypad mit Metallschnappscheiben zur Eingabe eines 8- bis 16-stelligen Kennworts für eine Benutzer-ID und eine Administrator-ID - USB-Y-Erweiterungskabel zur Gewährleistung einer angemessenen Stromversorgung - Attraktiver Transportbehälter - Rutschfeste Schwingungsdämpfer - Qualitativ hochwertige ThinkPad-Softtouch-Ausführung - Mehrfarbige LED-Gerätestatusanzeige
Das ThinkPad USB 3.0 1TB Sicherheitsfestplattenlaufwerk ermöglicht außerdem: - Einfache und sichere Speichererweiterung - Keine Softwareinstallation und kein Stromadapter für den Betrieb erforderlich - Integrierte Administrator-Kennwortverwaltung - Einfache Dateisicherung
-GB = 1 Milliarde Byte in Bezug auf die Speicherkapazität; die zugängliche Kapazität ist geringer. -Erfordert je nach Konfiguration 1 oder 2 USB 2.0-Anschlüsse oder 1 USB 3.0-Anschluss. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HDD Kapazität: | 1000 GB | HDD Geschwindigkeit: | 5400 RPM | Typ: | HDD | Passwortschutz-Art: | HDD | USB-Anschlusstyp: | USB | USB-Version: | 2.0 | Warentarifnummer (HS): | 84717050 | Gewicht: | 216 g | Produktfarbe: | Schwarz | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 256-bit AES |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |