Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 0B47462 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 0B47462 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Lenovo 0B47462 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-0B47462
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0B47462
EAN/GTIN:
     0887770952285
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Notebook
Netzteiltyp:
Indoor
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50/ 60 Hz
Ausgangsleistung:
65 W
Produktfarbe:
Schwarz
Starkstromtyp:
AC-an-DC
Kompatibilität:
Lenovo ThinkPad E431, E440, E455, E460, E465, E470, E475, E531, E540, E550, E550c, E555, E560, E565, E570, E575, L440, L450, L460, L470, L560, L570, P50s, P51s, T431s, T550, T440p, T440s, T450, T450s.
Breite:
65 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
235 g
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-31 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.