Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 0B47484 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 0B47484 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Lenovo 0B47484 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-0B47484
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0B47484
EAN/GTIN:
     887770626193
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteil Notebook
Das 65-W-Netzteil für Lenovo ThinkPad bietet immer und überall bequem die nötige Stromversorgung. Dieses Netzteil ist mit allen nach 2013 entwickelten Lenovo-Notebooks kompatibel, die über einen rechteckigen Slim-Tip-Netzstecker verfügen. Es weist die gleichen technischen Daten wie das im Lieferumfang der kompatiblen Notebooks enthaltene Standardnetzteil auf. Die ThinkPad-Netzteile mit Slim-Tip-Netzstecker sind kompakt, unglaublich energiesparend und mit Energy Star V (ES 2.0) bewertet. Abgesichert ist jeder Adapter durch eine einjährige eingeschränkte Garantie mit renommiertem Service und Support von Lenovo.•Systembaustein-Zubehör
- Weist dieselben Leistungsdaten wie das 65-W-Standard-Netzteil auf, das im Lieferumfang der Notebooks enthalten ist.
- Energieeffizient gemäß Energy Star V (ES 2.0)
- Kompatibel mit den gängigen rechteckigen Slim-Tip-Netzstecker der Lenovo Laptops für 2013
- Nicht geeignet für ältere Notebooks mit rundem Netzstecker
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Ausgangsleistung:
65 W
Starkstromtyp:
AC-an-DC
Kompatibilität:
ThinkPad
Gewicht:
235 g
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.