Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-11GDPAT1EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11GDPAT1EU
EAN/GTIN:
     194778282130
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der ThinkCentre TIO24 (4. Gen) ist ein modulares Monitorsystem, in dem ein Tiny PC untergebracht werden kann, sodass Sie eine kompakte Workstation bauen und erweitern können, die Ihren Anforderungen optimal entspricht. Mit einem FHD-Display, einer 1080p-Webcam mit Abdeckung und dem optionalen Touchscreen arbeiten Sie effizient und sind in Videokonferenzen kristallklar zu sehen und zu verstehen.
Weitere Informationen:
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Ständer enthalten:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-5 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 30 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
8
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
230.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
446.9 mm
Gewicht (mit Ständer):
6660 g
Breite (ohne Standfuß):
539.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
65.3 mm
Höhe (ohne Standfuß):
367.6 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3610 g
Rahmenbreite (Seite):
2 mm
Rahmenbreite (oben):
2 mm
Rahmenbreite (unten):
22.1 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
15 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
371710
Produktfarbe:
Schwarz
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
P340 / P330 / P320 M90q / M80q / M70q / M75q / M920(x) / M720 / M910(x) / M710 / M715 / M900(x) / M700 / M630e / M625 / M600 Tiny M90n / M75n (with TIO kit)/ M93/p / M83 / M73 / M53 Tiny
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
TCO 8.0, TCO edge 2.0, UL GREENGUARD Certified, Erp lot5, WEEE, TUV Eye comfort
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Reaktionszeit:
6 ms
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
4 ms
Pixel Abstand:
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte:
92.6 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
527 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.5 mm
Farbraumstandard:
NTSC
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,82*
€ 375,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,71*
€ 372,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,73*
€ 355,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,93*
€ 346,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,36*
€ 315,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.