Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSmart Hub for Microsoft Teams Rooms Intel® Core™ i5 i5-8365UE 25,6 cm (10.1") 1920 x 1200 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 IoT ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSmart Hub for Microsoft Teams Rooms Intel® Core™ i5 i5-8365UE 25,6 cm (10.1") 1920 x 1200 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 IoT ...
Lenovo ThinkSmart Hub for Microsoft Teams Rooms Intel® Core™ i5 i5-8365UE 25,6 cm (10.1") 1920 x 1200 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 IoT ...
Lenovo ThinkSmart Hub for Microsoft Teams Rooms Intel® Core™ i5 i5-8365UE 25,6 cm (10.1") 1920 x 1200 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 IoT ...
Lenovo ThinkSmart Hub for Microsoft Teams Rooms Intel® Core™ i5 i5-8365UE 25,6 cm (10.1") 1920 x 1200 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 IoT ...
Lenovo ThinkSmart Hub for Microsoft Teams Rooms Intel® Core™ i5 i5-8365UE 25,6 cm (10.1") 1920 x 1200 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 IoT ...
Lenovo ThinkSmart Hub for Microsoft Teams Rooms Intel® Core™ i5 i5-8365UE 25,6 cm (10.1") 1920 x 1200 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 IoT ...
Lenovo ThinkSmart Hub for Microsoft Teams Rooms Intel® Core™ i5 i5-8365UE 25,6 cm (10.1") 1920 x 1200 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 IoT ...
Artikel-Nr.:
     C1830-11H1000KGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11H1000KGE
EAN/GTIN:
     197528904832
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Weitere Informationen:
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 IoT Enterprise
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
4
RMS-Leistung:
12 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Audio-System:
HD
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® HD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Gerätebreite (inkl. Fuß):
240 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
200 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
185.3 mm
Gewicht (mit Ständer):
2450 g
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Netzteilstärke:
90 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
WLAN-Controllermodell:
Intel Dual Band Wireless-AC 9560
Antennentyp:
2x2
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version:
5.0
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
TÜV Rheinland Ultra Low Noise
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-8365UE
Prozessor-Taktfrequenz:
1.6 GHz
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 der achten Generation
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
4.1 GHz
Prozessor-Cache:
6 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Bildschirmdiagonale:
10.1 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
Full HD
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Helligkeit:
320 cd/m²
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Black
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Produkttyp:
All-in-One-PC
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
BIOS-Passwort:
Ja
Packungsinhalt:
ThinkSmart One Cable (1.83m)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.019,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.171,90*
€ 2.584,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.159,04*
€ 2.569,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.092,42*
€ 2.489,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.050,87*
€ 2.440,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.019,55*
€ 2.403,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.