Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Lenovo Komplettsysteme
>
Lenovo ThinkCentre
>
Artikel
Lenovo ThinkCentre M75t AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1830-11RC0012GE
Hersteller:
Lenovo
Herst.-Nr.:
11RC0012GE
EAN/GTIN:
197532733367
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Bessere Technologie, bessere Arbeitsumgebung
Verbessern Sie die Produktivität und Benutzererfahrung Ihres Teams mit dem ThinkCentre M75t Gen 2 Desktop-Tower. Die beeindruckende AMD-Leistung, Verwaltbarkeit, Erweiterungfähigkeit, das zuverlässige Design und die praktischen Features stellen den Menschen in den Mittelpunkt.
Bewährte Performance
Der ThinkCentre M75t Gen 2 Tower ist mit bis zu einem AMD Ryzen™ 7 PRO-Prozessor für hohe Leistung ausgestattet. Mit bis zu 128 GB DDR4-Arbeitsspeicher beschleunigt dieser leistungsstarke Desktop Ihr Unternehmen, da er problemlos Multitasking-Aufgaben ausführt, Inhalte erstellt und Daten verarbeitet. Außerdem kann IT-Personal die Software per Fernzugriff anpassen und verwalten.
Sicherheit auf höchstem Niveau
ThinkShield Sicherheitslösungen bieten eine Kombination aus Hard- und Software, um die Sicherheit Ihres Systems und Ihrer Daten zu erhalten. Ein diskreter Trusted Platform Module (dTPM) 2,0-Chip verschlüsselt Ihre Passwörter und Daten, während BIOS-basierte Smart USB Protection unbefugten Zugriff über Peripheriegeräte verhindert. AMD Memory Guard bietet integrierten Schutz für sensible Daten.
Monitor, Tastatur und Maus nicht enthalten.
Praktisch und benutzerfreundlich
Freuen Sie sich über die verbesserte Ergonomie – Sie müssen nicht mehr unter den Arbeitstisch greifen, denn Sie können M75t Gen 2 ferngesteuert eingeschaltet. Schließen Sie zahlreiche Peripheriegeräte an neun USB-Anschlüsse an – einschließlich der leicht erreichbaren USB-C- und USB-A-Anschlüsse an der Vorderseite. Sie können sogar bis zu drei unabhängige Monitore anschließen. Und sollten Sie weitere Konfigurationen benötigen, machen die Erweiterungssteckplätze die Aufrüstung Ihres PCs zum Kinderspiel.
Energiesparend und zuverlässig
Der M75t Gen 2 erfüllt mehrere globale Nachhaltigkeitsstandards, einschließlich Energy Star® 8.0, EPEAT® Gold, RoHS, und andere. Dank der TüV Rheinland Zertifizierung für geringe Geräuschemission ist dieser PC sowohl umwelt- als auch mitarbeiterfreundlich. Er ist auf Haltbarkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt und wurde rigoros getestet.
Weitere Informationen:
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD±RW
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Nachhaltigkeitszertifikate:
TCO
Maus enthalten:
Ja
Maus-Konnektivität:
Kabelgebunden
Tastatur enthalten:
Ja
Tastatur-Konnektivität:
Kabelgebunden
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
5600G
Prozessor-Taktfrequenz:
3.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor-Threads:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
ErP Lot 3
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherlayout:
1 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
4x DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Breite:
145 mm
Tiefe:
296 mm
Höhe:
346 mm
Gewicht:
5900 g
Gehäusetyp:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Black
Volumen (l):
13.6 l
Unterstützte Positionierung:
Senkrecht
Anzahl der 3,5:
1
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Line-out:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12192 m
Stromversorgung:
180 W
Produkttyp:
PC
Motherboard Chipsatz:
AMD PRO 565
Audio-Chip:
Realtek ALC623-CG
Audio-System:
High Definition Audio
Anzahl der Lautsprecher:
1
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
HDD, Einschalten, Supervisor
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
PCs/Workstations
Weitere Suchbegriffe:
Lenovo Komplettsysteme
,
Lenovo Systeme
,
Lenovo ThinkCentre
,
lenovo komplett-pc
,
lenovo thinkcentre
,
komplettsysteme ssd 512 gb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 515,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,20*
€ 682,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,61*
€ 673,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,69*
€ 663,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,84*
€ 653,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,14*
€ 613,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,98*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,40*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 99,38*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 12,65*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 49,39*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 10,98*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,50*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 34,88*
Zubehör
Philips B Line 242B1H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
242B1H/00
ab € 161,62*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
ab € 231,29*
Zubehör
Philips V Line Full-HD-LCD-Monitor 243V7QJABF/00
Philips
243V7QJABF/00
ab € 78,97*
Zubehör
POLY Blackwire C3210 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Poly
209744-201
ab € 22,47*
Zubehör
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Poly
213727-02
ab € 123,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen