Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre neo 50t Intel® Core™ i3 i3-12100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkCentre neo 50t Intel® Core™ i3 i3-12100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz, Grau
Lenovo ThinkCentre neo 50t Intel® Core™ i3 i3-12100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz, Grau
Lenovo ThinkCentre neo 50t Intel® Core™ i3 i3-12100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz, Grau
Lenovo ThinkCentre neo 50t Intel® Core™ i3 i3-12100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz, Grau
Lenovo ThinkCentre neo 50t Intel® Core™ i3 i3-12100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz, Grau
Lenovo ThinkCentre neo 50t Intel® Core™ i3 i3-12100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz, Grau
Lenovo ThinkCentre neo 50t Intel® Core™ i3 i3-12100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz, Grau
Lenovo ThinkCentre neo 50t Intel® Core™ i3 i3-12100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz, Grau
Lenovo ThinkCentre neo 50t Intel® Core™ i3 i3-12100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-11SE00KSGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11SE00KSGE
EAN/GTIN:
     196802744201
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Eine neue Dimension der Produktivität
Mit Intel® Core™ Prozessoren der 12. Generation sorgt der ThinkCentre Neo 50t Tower für eine hohe Leistung und einen geringen CO2-Fußabdruck. Ob Sie umfangreiche Datensätze verarbeiten oder einfach nur an grafikintensiven Aufgaben arbeiten – mit bis zu 16 Kernen liefern diese Prozessoren die nötige Rechenleistung.


Langfristiger Mehrwert für Ihr Unternehmen
Der ThinkCentre Neo 50t Tower setzt neue Maßstäbe für eine verantwortungsvolle Computernutzung. Das moderne Gehäuse macht überall eine gute Figur, noch besser ist aber, dass es zu 85 % aus recyceltem Harz besteht. Außerdem wurde für die Verpackung Kunststoff verwendet, der sonst im Meer gelandet wäre – das macht ihn noch umweltfreundlicher. Ein geräuscharmer Betrieb ist auch energieeffizienter: die Intelligent Cooling Engine (ICE) 5.0 sorgt für einen optimalen Stromverbrauch hilft Ihnen und Ihrem Gerät, cool zu bleiben.


Saubere ortsunabhängige Zusammenarbeit
Die optionale WLAN-Verbindung sorgt für eine einfache, bequeme und schnelle Zusammenarbeit – ohne dass Sie sich um ein LAN-Kabel kümmern müssen. Schalten Sie den PC einfach ein und verbinden Sie ihn mit dem Internet. Windows 11 Pro ermöglicht außerdem durch die Integration von Microsoft Teams mit dem ThinkCentre Neo 50t Tower eine noch einfachere und schnellere Zusammenarbeit. Das optionale Smart Cable macht die Verbindung von zwei Computergeräten und ihre gleichzeitige Bedienung über einen Bildschirm jetzt noch einfacher. Der optionalen Smart Cable Clip sorgt dabei für Ordnung an Ihrem Arbeitsplatz ohne störende Kabel.


Von Haus aus sicher
Der ThinkCentre Neo 50t Tower ist durch unsere ThinkShield Sicherheitslösungen geschützt – eine Suite von Hardware- und Softwarefunktionen, die für die Sicherheit Ihres Geräts und Ihrer Daten sorgen. Vom dTPM 2.0 (Discrete Trusted Platform Module), das Ihre Passwörter verschlüsselt, über physische Sicherheitsoptionen bis hin zu Self Healing BIOS mit BIOS Guard und Boot Guard sowie Smart USB Protection – wir sorgen dafür, dass Sie rundum geschützt sind.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Intel® 64:
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD±RW
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel UHD Graphics 730
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Nachhaltigkeitszertifikate:
TCO
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i3-12100
Prozessor-Taktfrequenz:
3.3 GHz
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Threads:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
4.3 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Bus Typ:
DMI4
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS, WEEE
Zertifizierung:
TÜV Rheinland® Ultra Low Noise
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
LAN-Controller:
Intel® I219-V
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherlayout:
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Breite:
145 mm
Tiefe:
294 mm
Höhe:
340 mm
Gewicht:
5500 g
Verpackungsbreite:
245 mm
Verpackungstiefe:
395 mm
Verpackungshöhe:
530 mm
Paketgewicht:
7500 g
Gehäusetyp:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Volumen (l):
13.6 l
Unterstützte Positionierung:
Senkrecht
Kabelsperre-Slot:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12192 m
Stromversorgung:
180 W
Produkttyp:
PC
Motherboard Chipsatz:
Intel B660
Audio-Chip:
Realtek ALC222-CG
Audio-System:
High Definition Audio
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
1
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
Einschalten, Supervisor, HDD
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,34*
€ 478,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,41*
€ 476,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,79*
€ 456,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,43*
€ 456,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,98*
€ 416,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,96*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,77*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,75*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,44*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,97*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,98*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,57*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,03*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 163,13*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,39*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 76,03*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,29*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 125,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.