Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre neo 50a Intel® Core™ i5 i5-12450H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkCentre neo 50a Intel® Core™ i5 i5-12450H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 50a Intel® Core™ i5 i5-12450H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 50a Intel® Core™ i5 i5-12450H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 50a Intel® Core™ i5 i5-12450H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 50a Intel® Core™ i5 i5-12450H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 50a Intel® Core™ i5 i5-12450H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 50a Intel® Core™ i5 i5-12450H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 50a Intel® Core™ i5 i5-12450H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 50a Intel® Core™ i5 i5-12450H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 50a Intel® Core™ i5 i5-12450H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-12B800AYGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     12B800AYGE
EAN/GTIN:
     196804206042
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Herausragende Leistung
Wenn Sie umfassende Performance suchen, ist der ThinkCentre Neo 50a ideal. Dieser vielseitige All-in-One-PC mit Intel® Core™ Prozessoren der 12. Generation und dedizierter Intel® Arc™ Grafik eignet sich perfekt für Büromanager, Business-Analysten, Contentersteller und viele mehr. Ein Festplatten- oder SSD-Massenspeicher und ein DDR5-Arbeitsspeicher mit hoher Kapazität sorgen für die mühelose Erledigung auch umfangreicher Aufgaben.


Intelligenz, bei der Sie im Mittelpunkt stehen
Die optionale smarte, KI-basierte 5-MP-Infrarotkamera liefert mehr als nur eine brillante Bildqualität. Die Präsenzerkennungsfunktion versetzt das Gerät für einen besseren Datenschutz und mehr Energieeffizienz in den Ruhemodus, sobald Sie sich entfernen. Dieser All-in-On-PC verfügt außerdem über einen Umgebungslichtsensor, der die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Lichtverhältnisse in der Umgebung anpasst.


Ein Genuss für Augen und Ohren
Das brillante 60,5 cm (23,8") FHD-Display mit optionalem Touchscreen bietet ein beeindruckendes Seitenverhältnis von 16:9 und einen breiten Betrachtungswinkel. Das hohe Display-Gehäuse-Verhältnis von 88,6 % und die nahezu rahmenlose Anzeigefläche verleihen dem ThinkCentre Neo 50a ein elegantes und zugleich professionelles Aussehen und machen ihn zum Blickfang in jedem Büro. Die Harmann®-Lautsprecher sorgen dabei für hervorragenden Klang.


Neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit im Team
Hybride Arbeitsmodelle sind die neue Norm, und enge Zusammenarbeit wird dadurch umso wichtiger. Der ThinkCentre Neo 50a ist das perfekte Gerät dafür. Er ist nicht nur mit smarter Geräuschunterdrückungstechnologie ausgestattet, sondern auch mit Lenovo Smart Appearance-Technologie, die den Hintergrund verwischt und weitere Effekte für Online-Konferenzen bietet. Der AI Meeting Manager ergänzt dies durch Funktionen wie Echtzeit-Übersetzung, Bearbeitung von Besprechungsnotizen, Alexa Voice Interaction und mehr.*
* Die Übersetzung wird für 14 Sprachen unterstützt. Voice Interaction (Alexa) ist eine vom AI Meeting Manager unabhängige Funktion.

Schiebt Hackern einen Riegel vor
Der ThinkCentre Neo 50a ist durch ein Firmware Trusted Platform Module (fTPM) sowie Sicherheitsmerkmale auf BIOS-Ebene und an den USB-Anschlüssen geschützt. Zudem verfügt er über Funktionen zur Wiederherstellung nach einem Angriff. Die optionale KI-gesteuerte Kamera, die bei Nichtgebrauch durch Einklappen geschlossen werden kann, ermöglicht die Anmeldung nur mit einem Lächeln und warnt vor Schultersurfern.


Ergonomisches Design
Die Intelligent Cooling Engine (ICE 5.0) optimiert die Temperatur für eine hohe Systemleistung und regelt den Stromverbrauch. Optionales Wi-Fi 6 sorgt für unterbrechungsfreie Verbindungen selbst in Umgebungen mit hoher Netzwerkauslastung. Neben einer praktischen Smartphonehalterung verfügt dieses Gerät über einen verstellbaren Standfuß, der eine Höhenanpassung des Displays ermöglicht.


Praktisch und nachhaltig
Dieser All-in-One-PC ist Energy Star® 8.0- und EPEAT® Silver-zertifiziert, bietet ausgezeichnete Performance bei geringem Stromverbrauch und erfüllt über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg hohe Umweltstandards. Dieser PC enthält keine Lacke oder flüchtigen organischen Verbindungen und besteht aus recyceltem Kunststoff. Die Verpackung ist mit Kunststoffabfällen aus Gewässern hergestellt. All das optimiert die CO2-Bilanz des Geräts.

Die technischen Daten können je nach Region / Modell variieren.
Weitere Informationen:
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Tastatursprache:
Deutsch
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
6 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Audio-Chip:
Realtek ALC274-CG
Audio-System:
HD
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Gerätebreite (inkl. Fuß):
541 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
220 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
482 mm
Gewicht (mit Ständer):
7650 g
Verpackungsbreite:
658 mm
Verpackungstiefe:
264 mm
Verpackungshöhe:
567 mm
Paketgewicht:
10300 g
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD±RW
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Netzteilstärke:
180 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12192 m
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6 AX201
Antennentyp:
2x2
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000,100 Mbit/s
Bluetooth-Version:
5.1
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speicherkartensteckplätze:
2
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Speicherlayout:
1 x 8 GB
Memory Formfaktor:
DIMM/SO-DIMM
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Zertifizierung:
TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light TÜV Rheinland Ultra Low Noise
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-12450H
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Leistungskerne:
4
Effiziente Kerne:
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.3 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
45 W
Maximale Turboleistung:
95 W
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Helligkeit:
250 cd/m²
Panel-Typ:
IPS
RGB-Farbraum:
NTSC
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Farbskala:
72 %
Neigungswinkelbereich:
-5 - 18 °
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven black
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Produkttyp:
All-in-One-PC
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
BIOS-Passwort:
Ja
HDD Benutzer Passwort:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Megapixel insgesamt:
5 MP
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 604,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,91*
€ 794,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,25*
€ 782,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,56*
€ 771,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,43*
€ 756,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,07*
€ 718,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.