Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Touchscreen
>
Artikel
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 22 LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1830-12N9GAT1CH
Hersteller:
Lenovo
Herst.-Nr.:
12N9GAT1CH
EAN/GTIN:
196804767178
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Verpackungsbreite:
568 mm
Verpackungstiefe:
176 mm
Verpackungshöhe:
422 mm
Paketgewicht:
8100 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Stromadapter enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Stromkabellänge:
1 m
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
155 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-5 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23.5 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gewährleistungsfrist:
3 Jahr(e)
Gerätebreite (inkl. Fuß):
489.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
207.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
512.3 mm
Gewicht (mit Ständer):
5500 g
Breite (ohne Standfuß):
489.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
72.8 mm
Höhe (ohne Standfuß):
339.1 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3200 g
Rahmenbreite (Seite):
2 mm
Rahmenbreite (oben):
2 mm
Rahmenbreite (unten):
46 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
6 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
13.4 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
33 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Extern
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR® Certified EPEAT™ Gold Registered TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort
Bildschirmdiagonale:
21.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
6 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
4 ms
Pixel Abstand:
0.248 x 0.248 mm
Pixeldichte:
102 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
476.1 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
267.8 mm
Farbtiefe:
8 Bit
Farbraumstandard:
sRGB
Farbskala:
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Touch Screen
,
Touch-Monitor
,
Touchmonitor
,
Touchscreen
,
bildschirm 21,5zoll 16:9
,
lenovo monitore
,
lenovo monitor 21"
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,85*
€ 311,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,56*
€ 311,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,39*
€ 302,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,61*
€ 298,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,49*
€ 273,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,09*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,34*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,17*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen