Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSmart Core + IP Controller Full Room Kit Videokonferenzsystem 8 MP Ethernet/LAN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSmart Core + IP Controller Full Room Kit Videokonferenzsystem 8 MP Ethernet/LAN
Lenovo ThinkSmart Core + IP Controller Full Room Kit Videokonferenzsystem 8 MP Ethernet/LAN
Lenovo ThinkSmart Core + IP Controller Full Room Kit Videokonferenzsystem 8 MP Ethernet/LAN
Lenovo ThinkSmart Core + IP Controller Full Room Kit Videokonferenzsystem 8 MP Ethernet/LAN
Lenovo ThinkSmart Core + IP Controller Full Room Kit Videokonferenzsystem 8 MP Ethernet/LAN
Lenovo ThinkSmart Core + IP Controller Full Room Kit Videokonferenzsystem 8 MP Ethernet/LAN
Lenovo ThinkSmart Core + IP Controller Full Room Kit Videokonferenzsystem 8 MP Ethernet/LAN
Lenovo ThinkSmart Core + IP Controller Full Room Kit Videokonferenzsystem 8 MP Ethernet/LAN
Lenovo ThinkSmart Core + IP Controller Full Room Kit Videokonferenzsystem 8 MP Ethernet/LAN
Lenovo ThinkSmart Core + IP Controller Full Room Kit Videokonferenzsystem 8 MP Ethernet/LAN
Lenovo ThinkSmart Core + IP Controller Full Room Kit Videokonferenzsystem 8 MP Ethernet/LAN
Lenovo ThinkSmart Core + IP Controller Full Room Kit Videokonferenzsystem 8 MP Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     C1830-12QN0004GE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     12QN0004GE
EAN/GTIN:
     197528918167
Suchbegriffe:
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Teams-Meetings smarter organisieren
- Smartes, sicheres und anwenderfreundliches modulares Konferenzraum-Kit
- Zertifiziert für Microsoft Teams Rooms, ideal für kleine und mittelgroße Räume
- Leistungsstarkes Computergerät mit Intel® Technologie
- Intuitiver Touchscreen-Controller und KI-basierte hochauflösende Kamera
- Elegante Leiste mit integriertem Lautsprecher und Mikrofonarray für beeindruckenden Klang
- Cloudbasierte Managementsoftware und Support für das 1. Jahr inbegriffen
Weitere Informationen:
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen:
2
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
HDD, Einschalten, Supervisor
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.):
90 W
HD-Typ:
Full HD
HD-Ready:
Ja
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Maximale Framerate:
30 fps
Speicherkapazität:
16000 MB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichermedien Typ:
SSD
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Bildschirmdiagonale:
10.1 "
Touchscreen:
Ja
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Anzahl der Lautsprecher:
4
Frequenzbereich:
250 - 20000 Hz
Geräuschunterdrückung:
Ja
Echounterdrückung:
Ja
RMS-Leistung:
40 W
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl der Kameras:
1
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Mikrofonanzahl:
8
Mikrofongewicht:
220 g
Lautsprecherabmessungen (BxTxH):
798 x 91.3 x 56.5 mm
Lautsprechergewicht:
3600 g
Abmessungen Kamera (BxTxH):
105 x 60.5 x 36 mm
Kameragewicht:
220 g
Breite:
226 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
37.5 mm
Gewicht:
1100 g
Computersystem-Typ:
Mini PC
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor:
i5-1145G7E
VESA-Halterung:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 IoT Enterprise SAC
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Megapixel (ca.):
8 MP
Sensor-Typ:
CMOS
Größe des Bildsensors:
1/1.8 "
Effektive Sensor Auflösung:
8 MP
Horizontales Blickfeld:
100 °
Vertikales Blickfeld:
68 °
Diagonales Blickfeld:
125 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.169,22*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3.169,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.312,71*
€ 3.942,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.273,57*
€ 3.895,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.195,31*
€ 3.802,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.169,22*
€ 3.771,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.