Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkBook 15 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkBook 15 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 15 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 15 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 15 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 15 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 15 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 15 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 15 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 15 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 15 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 15 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 15 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 15 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 15 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-20VE00RSGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     20VE00RSGE
EAN/GTIN:
     196118307428
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
Bereiten Sie sich auf das ortsunabhängige Arbeiten vor
Mit dem Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) mit 39,6 cm (15,6") bringen Sie Ihr Unternehmen nach vorn. Dieses leistungsstarke Notebook bietet Intel® Core™ Prozessoren der 11. Generation sowie eine Reihe robuster Massen- und Arbeitsspeicheroptionen. Zu den smarten Leistungsmerkmalen gehören optimierte Konferenzfunktionen für ortsunabhängiges Arbeiten.

Noch mehr Produktivität
Dank der erweiterten Intel® Core™ Prozessoren der 11. Generation, die durch KI-Technologie optimiert wurden, bietet Ihnen das Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) Notebook höchste Leistung. Aufgrund des Massenspeichers bis zu 2 TB Dual-SSD und einem Arbeitsspeicher bis zu 24 GB sind Sie mit diesem Business-Notebook für intensivstes Arbeiten gerüstet. Dank der intelligenten Kühlung müssen Sie sich auch wegen einer überhitzung keine Sorgen machen.

Brillante Bildqualität
Das Display des Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 bietet durch die FHD-Auflösung und eine optionale sRGB-Farbraumabdeckung von 100 % lebensechte Bilder mit präzisen Farben und Kontrasten. Es wurde für eine flimmerfreie Bilddarstellung konzipiert und ausgewählte Modelle weisen die Low Blue Light-Zertifizierung des TüV Rheinland auf. Durch die Auswahl eines Touchscreen-Modells profitieren Sie von der intuitiven Navigation und Interaktion.

Optimierte Eleganz
Durch das elegante, professionelle zweifarbige Design des Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) heben Sie sich und Ihre Mitarbeiter von der Masse ab. Der schlanke Rahmen bietet ein Display-Gehäuse-Verhältnis von 88 %. Mit nur 18,9 mm und 1,7 kg ist es flach und leicht genug, um Sie überallhin zu begleiten.

überall in Verbindung bleiben
Das schnelle Wi-Fi 6 ermöglicht schnellere Downloads, höhere Bandbreiten, geringere Latenzzeiten und nahtlose Konferenzen. Dank einer großzügigen Auswahl an Anschlüssen wie Thunderbolt™ 4, USB-C, HDMI, USB 3.2 Gen 1 und mehr ist die Verbindung mit Peripheriegeräten problemlos möglich.

Sicher und smart
Das Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) schützt Ihre Geschäftsdaten und Ihre Privatsphäre. Dafür sorgen Hardware- und Firmware-Funktionen wie TPM (Trusted Platform Module), Zugriffskontrolle für E/A-Ports, sicheres Löschen und mehr. Mit der Webcam-Abdeckung lässt sich die Kamera verdecken, wenn Sie sie nicht verwenden. Und smarte Funktionen runden das Erlebnis ab: Holen Sie das Beste aus visuellen Inhalten heraus, indem Sie die Videoauflösung hochskalieren und Ihr Mikrofon mit voreingestellten Modi steuern. Außerdem können Sie das Lenovo ThinkBook einfach durch öffnen des Displaydeckels starten.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe, PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MMC, SD, SDHC, SDXC
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Batteriekapazität:
45 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
6 h
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (50%):
30 min
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Mineral Grey
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Polycarbonat (PC)
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
ErP lot3
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Silver
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
HDD, Einschalten, Supervisor
Audio-Chip:
Realtek ALC3287
Audio-System:
Dolby Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ:
HD
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
40 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Memory Formfaktor:
On-board + SO-DIMM
Speicherlayout:
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
1x SO-DIMM
Gewicht:
1700 g
Breite:
357 mm
Tiefe:
235 mm
Höhe:
18.9 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Testsoftware:
Office
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WWAN:
Nicht installiert
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
300 cd/m²
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Kontrastverhältnis:
800:1
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-1135G7
Prozessor-Taktfrequenz:
2.4 GHz
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
4.2 GHz
Prozessor-Cache:
8 MB
TDP-up Frequenz konfigurierbar:
2.4 GHz
TDP-up konfigurierbar:
28 W
TDP-down konfigurierbar:
12 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar:
0.9 GHz
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Thunderbolt-Technologie:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
1.4b
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 731,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,28*
€ 965,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,74*
€ 958,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,16*
€ 943,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,84*
€ 918,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,25*
€ 870,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,80*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,76*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,24*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,88*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,43*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,58*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,04*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,50*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,56*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,06*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,69*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,36*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 76,55*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,37*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 125,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.