Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkBook 14s Yoga Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkBook 14s Yoga Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 14s Yoga Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 14s Yoga Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 14s Yoga Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 14s Yoga Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 14s Yoga Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 14s Yoga Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-20WE005PGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     20WE005PGE
EAN/GTIN:
     196118333755
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Der 2-in-1-Vorteil für Ihr Unternehmen
Das flexible, leistungsstarke 35,6 cm (14") 2-in-1-Notebook ThinkBook 14s Yoga ist perfekt für kleine Unternehmen. Es ist flach, leicht, leistungsstark und anwenderfreundlich dank vier verschiedener Nutzungsmodi: Notebook, Tablet, Stand oder Tent. Darüber hinaus bietet es intelligente Optionen wie modernen Standby und Apps, die automatisch geöffnet werden, wenn Sie den integrierten Stift in einem bestimmten Modus herausziehen.

Flexible Leistung
Das praktische ThinkBook 14s Yoga 2-in-1-Notebook ist 1,9 cm flach und 1,5 kg leicht. Doch dank des Intel Core Prozessors der 11. Generation müssen Sie für die gewonnene Mobilität keine Leistung opfern. Mit dem 360-Grad-Scharnier profitieren Sie von vier flexibel einsetzbaren Modi: Notebook, Tablet, Tent oder Stand. Darüber hinaus verbessert ein im Einschub untergebrachter Stift die Interaktion in jedem einzelnen Modus. Ein optionales duales SSD und ein großzügiger Arbeitsspeicher ermöglichen darüber hinaus nahtloses Multitasking und eine schnelle Reaktionsfähigkeit.

Intuitive Funktionen
Das 14s Yoga erleichtert Ihre Arbeit mit intelligenter Technologie. Mit modernem Standby lässt sich das Notebook in einer Sekunde aktivieren und verbindet sich innerhalb einer weiteren Sekunde. Der Smart Pen aktiviert eine von zwei nützlichen Apps: Berühren Sie mit ihm das Display im Standby-Modus, um eine Notiz-App zu öffnen, oder nehmen Sie ihn auf, wenn Sie angemeldet sind, um den Windows Ink-Arbeitsbereich zu öffnen. Die Tastatur mit optionaler Hintergrundbeleuchtung enthält Hotkeys: nur ein Tastendruck verbindet Sie mit Skype for Business (Konto erforderlich) oder Lenovo Services. Weitere intelligente Funktionen sind Flip-to-Boot, intelligente Kühlung, das Hochskalieren der Auflösung von Videos und vieles mehr.

Elegantes Design
Das Ganzmetallgehäuse des 14s Yoga ist robust verarbeitet und macht einen edlen Eindruck. In Mineralgrau sorgt es für einen professionellen Business-Look, in der limitierten Auflage in Tiefblau ist es ein edler Blickfang. Das FHD-Display verfügt über Dolby Vision™ und einen robusten Touchscreen aus Corning® Glass mit hauchdünnen Blenden an allen vier Seiten und einem Display-Gehäuse-Verhältnis von 86 %. Harman Lautsprecher und Dual-Array-Mikrofone sorgen für hochwertige Videokonferenzen.

Stecker ziehen und los
Das 14s Yoga bietet eine ganztägige Akkulaufzeit. Sollte dem Akku dennoch mal der Saft ausgehen, können Sie ihn mittels Schnellladetechnologie in nur einer Stunde auf 80 % laden. Wenn er voll aufgeladen ist, können Sie das Netzkabel zu Hause lassen.

Schnelle Verbindungen
Dieses Notebook verfügt über Wi-Fi 6 für eine schnelle und stabile Verbindung, auch in überfüllten öffentlichen Netzen. Thunderbolt™ 4 und USB Typ-C-Anschlüsse sorgen für schnelle Datenübertragung und verstärkte Konnektivität zu Monitoren und Peripheriegeräten. Außerdem ist es mit der ThinkPad USB-C-Dockingstation (2. Generation) und der ThinkPad Hybrid USB-C-Dockingstation kompatibel, damit Sie es an Ihrem Arbeitsplatz ganz einfach andocken können.

Sicher arbeiten
In den Ein-/Ausschalter des 14s Yoga ist ein Fingerabdruckscanner integriert, sodass Sie es mit einem Tastendruck sicher einschalten und sich anmelden können. Passwörter gehören der Vergangenheit an! Die 720p-Webcam verfügt über eine physische Abdeckung, die sowohl Ihre Privatsphäre als auch Ihre Daten schützt.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe, PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Batteriekapazität:
60 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
8.4 h
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Convertible (Ordner)
Name der Farbe:
Mineral grey
Gehäusematerial:
Aluminium
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
TÜV Low Blue Light, ErP Lot 3
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
HDD, Einschalten, Supervisor
Audio-Chip:
Realtek ALC3287
Audio-System:
Dolby Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ:
HD
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
40 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Memory Formfaktor:
On-board + SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze:
1x SO-DIMM
Gewicht:
1500 g
Breite:
320 mm
Tiefe:
216 mm
Höhe:
16.9 mm
Eingabestift:
Ja
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Testsoftware:
Office
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WWAN:
Nicht installiert
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Ja
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Display-Oberfläche:
Glanz
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
300 cd/m²
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Kontrastverhältnis:
1200:1
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Dolby Vision
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-1135G7
Prozessor-Taktfrequenz:
2.4 GHz
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
4.2 GHz
Prozessor-Cache:
8 MB
TDP-up Frequenz konfigurierbar:
2.4 GHz
TDP-up konfigurierbar:
28 W
TDP-down konfigurierbar:
12 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar:
0.9 GHz
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Thunderbolt-Technologie:
Ja
HDMI-Version:
1.4
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.216,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.341,99*
€ 1.596,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.312,33*
€ 1.561,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.276,01*
€ 1.518,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.216,12*
€ 1.447,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,25*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,16*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 98,45*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,62*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,55*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,78*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 15,79*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 58,48*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,90*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 160,42*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 217,53*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 78,36*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 26,97*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 121,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.