Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad X13 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad X13 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-20WK00AHGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     20WK00AHGE
EAN/GTIN:
     195891352311
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe, PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Batteriekapazität:
54.7 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
14.5 h
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Villi Black
Zertifizierung:
EPEAT™ Gold ENERGY STAR® 8.0 TCO RoHS compliant
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Smartcard-Leser:
Ja
Windows Hello:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
Einschalten, Supervisor
Audio-Chip:
Realtek ALC3287
Audio-System:
Dolby Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Eingabegerät:
ThinkPad UltraNav
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
8 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4266 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
1310 g
Breite:
305.8 mm
Tiefe:
217.06 mm
Höhe:
18.19 mm
Netzteilstärke:
65 W
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6 AX201
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
13.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
300 cd/m²
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
72 %
Kontrastverhältnis:
1000:1
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-1135G7
Prozessor-Taktfrequenz:
2.4 GHz
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
4.2 GHz
Prozessor-Cache:
8 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
TDP-up Frequenz konfigurierbar:
2.4 GHz
TDP-up konfigurierbar:
28 W
TDP-down konfigurierbar:
12 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar:
0.9 GHz
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Docking-Connector:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.276,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.344,59*
€ 1.600,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.342,83*
€ 1.597,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.321,70*
€ 1.572,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.303,09*
€ 1.550,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.276,38*
€ 1.518,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,80*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,76*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,24*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,88*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,43*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,58*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,04*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,50*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,56*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,06*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,69*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,36*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 76,55*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,37*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 125,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.