Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel) Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen WQUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce MX550 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 1...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1830-21AH00J1GE
Hersteller:
Lenovo
Herst.-Nr.:
21AH00J1GE
EAN/GTIN:
196801568198
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Immer und überall arbeiten
Das ThinkPad T14 Gen 3 ist auf Leistung ausgelegt. Dank bis zu Intel vPro und Intel Core i7 vPro Prozessoren der 12. Generation erledigt es jede Aufgabe im Handumdrehen. Mit Massen- und Arbeitsspeicher der nächsten Generation sowie beeindruckenden dedizierten Grafikoptionen, einschließlich Intel Iris Xe und NVIDIA GeForce RTX, setzt dieses Notebook neue Maßstäbe für Produktivität und Kreativität – ganz gleich, wo Sie gerade arbeiten.
Wohlbefinden in einer vernetzten digitalen Welt
Damit Ihre Gesundheit auch bei der Arbeit nicht zu kurz kommt, bietet das ThinkPad T14 Gen 3 mehrere digitale Wellnessfunktionen. Mit der Glance Software wissen Sie immer, wie viel Zeit Sie am Bildschirm verbringen, und können Ihre Körperhaltung überprüfen. Sie kann Sie auch alle 20 Minuten auffordern, 20 Sekunden lang auf etwas in 20 Fuß (ca. 7 m) Entfernung zu schauen. Um die Augen zusätzlich zu schonen, ist optional auch ein Eyesafe-zertifiziertes Display mit geringen blauen Lichtanteilen verfügbar.
Für Arbeit, Freizeit und alles dazwischen
Ob berufliche Online-Gespräche oder hochwertiges Entertainment: das ThinkPad T14 Gen 3 erfüllt alle Anforderungen. Das 35,6 cm (14") Display, optional mit WQUXGA-Touchscreen und Dolby Vision sowie FHD+IR-Webcam, bietet ein hohes Display-Gehäuse-Verhältnis und ein Seitenverhältnis von 16:10. Dolby Audio und Dolby Voice AI Technologie sind standardmäßig enthalten und sorgen für eine wirklich beeindruckende Klangqualität.
Damit Sie an jedem Ort produktiver sein können
Das ThinkPad T14 Gen 3 Notebook eignet sich perfekt für vielbeschäftigte Profis, die viel unterwegs sind, und ist mit nur einer Aufladung den ganzen Tag einsatzbereit. Es ist mit zahlreichen Anschlüssen ausgestattet, darunter Intel Thunderbolt 4 und HDMI, und verfügt über eine Auswahl an blitzschnellen Konnektivitätsoptionen, einschließlich Intel Wi-Fi 6E. Eine beleuchtete Tastatur mit TrackPoint und TrackPad sorgt für rundum angenehmes Tippen.
Smarte Sicherheit rundum
Um Ihr Unternehmen vor zunehmenden Cyberbedrohungen zu schützen, ist dieses ThinkPad mit ThinkShield ausgestattet. Dieses umfassende Portfolio mit anpassbaren Schutz- und Sicherheitsmerkmalen bietet fortschrittliche Datenverschlüsselung und biometrische Funktionen. Außerdem ist optional ein Display mit PrivacyGuard verfügbar, das verhindert, dass jemand unbemerkt über Ihre Schulter hinweg vertrauliche Informationen ausspäht.
Leistungsstark und umweltfreundlich
Trotz all seiner produktivitäts- und kreativitätssteigernden Funktionen wurde dieses ThinkPad mit Rücksicht auf die Umwelt entwickelt. Für verschiedene Komponenten wurden Recyclingmaterialien wie Kunststoff und Naturstoffe verwendet, zum Beispiel für Lautsprechergehäuse, Akkufach und Netzteil. Außerdem wird es in einer Verpackung aus Recyclingmaterialien und/oder Materialien aus nachhaltiger Forstwirtschaft sowie einer Polsterung aus recyceltem Karton geliefert.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce MX550
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher:
2 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
SSD-Formfaktor:
M.2
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Batteriekapazität:
52.5 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Thunder Black
Gehäusematerial:
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
PEAT Gold ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 TCO Certified 9.0 RoHS compliant
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Smartcard-Leser:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
Einschalten, Supervisor, SSD
Audio-Chip:
Realtek ALC3287
Audio-System:
Dolby Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Eingabegerät:
ThinkPad UltraNav
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
48 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Memory Formfaktor:
On-board + SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze:
1x SO-DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Gewicht:
1320 g
Breite:
317.7 mm
Tiefe:
226.9 mm
Höhe:
17.9 mm
Netzteilstärke:
65 W
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Recovery-Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
WWAN:
Installiert
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
3840 x 2400 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
WQUXGA
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
500 cd/m²
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 400
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-1260P
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
4.7 GHz
Prozessor-Cache:
18 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar:
20 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
laptop lenovo 512gb ssd
,
lenovo laptops
,
lenovo laptop i7
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.618,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.766,10*
€ 2.101,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.758,17*
€ 2.092,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.703,16*
€ 2.026,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.665,81*
€ 1.982,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.618,88*
€ 1.926,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,57*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
ab € 20,53*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 99,62*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 12,69*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 49,49*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 10,98*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,36*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
ab € 59,62*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 34,95*
Zubehör
Philips B Line 242B1H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
242B1H/00
ab € 160,89*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
ab € 228,45*
Zubehör
Philips V Line Full-HD-LCD-Monitor 243V7QJABF/00
Philips
243V7QJABF/00
ab € 75,87*
Zubehör
POLY Blackwire C3210 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Poly
209744-201
ab € 22,40*
Zubehör
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Poly
213727-02
ab € 124,06*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen