Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 (Intel) Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce MX550 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 (Intel) Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce MX550 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 (Intel) Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce MX550 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 (Intel) Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce MX550 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 (Intel) Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce MX550 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 (Intel) Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce MX550 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 (Intel) Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce MX550 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 (Intel) Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce MX550 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 (Intel) Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce MX550 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 (Intel) Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce MX550 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 (Intel) Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce MX550 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 (Intel) Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce MX550 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 (Intel) Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce MX550 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 (Intel) Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce MX550 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 (Intel) Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce MX550 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 (Intel) Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce MX550 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 (Intel) Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce MX550 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 (Intel) Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce MX550 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-21BV00GBGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21BV00GBGE
EAN/GTIN:
     196802485463
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Mehr Produktivität an jedem Ort
Sie können das ThinkPad T16 so konfigurieren, dass es Ihre Anforderungen für die Arbeit unterwegs erfüllt – und noch einiges mehr. Sie haben die Wahl: bis zu Intel vPro mit Intel Core i7 vPro Prozessoren der 12. Generation, bis zu 2 TB Gen 4-PCIe-Massenspeicher und bis zu 48 GB DDR4-Arbeitsspeicher. Außerdem können Sie sich zwischen Intel Iris Xe oder dedizierter NVIDIA GeForce Grafik entscheiden. Jetzt können Sie den ganzen Tag arbeiten und abends mit Gaming oder Serienmarathons entspannen.

Produktivität macht jetzt noch mehr Spaß
Das ThinkPad T16 bietet eine überragende Bild- und Klangqualität. Es ist mit verschiedenen 40,6 cm (16") Display-Optionen verfügbar, darunter WQXGA mit Dolby Vision und Eyesafe-zertifizierter Low Blue Light-Technologie. Jedes Display bietet dank einem Seitenverhältnis von 16:10 eine größere Anzeigefläche für mehr Produktivität und besseres Entertainment. Standardmäßig ist es außerdem mit Dolby Audio und Dolby Voice AI Geräuschunterdrückungstechnologie ausgestattet.

Bleiben Sie überall auf dem Laufenden
Das ThinkPad T16 eignet sich perfekt für die Profis von heute, mit einer Auswahl an Akkus mit hoher Kapazität, die alle mit einer einzigen Aufladung den ganzen Tag einsatzbereit sind. Das Gerät ist mit zahlreichen Anschlüssen ausgestattet, darunter Intel Thunderbolt 4 und HDMI, und bietet blitzschnelle Konnektivitätsoptionen, einschließlich Intel Wi-Fi 6E. Die Tastatur in Standardgröße mit Ziffernblock ist ideal für Berechnungen unterwegs.

Smarte Sicherheit rundum
Um Ihre Daten und Ihr Unternehmen vor zunehmenden Cyberbedrohungen zu schützen, ist das ThinkPad T16 mit einer Reihe robuster ThinkPad und ThinkShield Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Diese umfassen ein Display mit PrivacyGuard, einen in den An/Aus-Schalter integrierten biometrischen Fingerabdruckscanner sowie die hardwarebasierte Sicherheit von Intel vPro. Außerdem erkennt die optionale FHD+IR-Kamera, wenn jemand über Ihre Schulter auf Ihr Display blickt.

Leistungsstark und nachhaltig
Trotz all seiner produktivitäts- und kreativitätssteigernden Funktionen wurde dieses ThinkPad mit Rücksicht auf die Umwelt entwickelt. Für verschiedene Komponenten wurden Recyclingmaterialien wie Kunststoff und Naturstoffe verwendet, zum Beispiel für Lautsprechergehäuse, Akkufach und Netzteil. Außerdem wird es in einer Verpackung aus Recyclingmaterialien und/oder Materialien aus nachhaltiger Forstwirtschaft sowie einer Polsterung aus recyceltem Karton geliefert.

Bewährte Zuverlässigkeit und Robustheit
Wir wenden den Militärstandard MIL-STD 810H des US-Verteidigungsministeriums an, um ein ausgewogenes Verhältnis von Zuverlässigkeit und Haltbarkeit für unsere ThinkPad Notebooks zu gewährleisten. Sie werden nach 12 strengen Standards getestet und mehr als 200 Qualitätsprüfungen unterzogen, um zu gewährleisten. dass sie auch unter den härtesten Bedingungen funktionieren, von der arktischen Wildnis bis hin zu Wüstensandstürmen. Unsere Tests umfassen außerdem Temperatur, Druck, Feuchtigkeit, Erschütterung und mehr.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce MX550
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher:
2 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
SSD-Formfaktor:
M.2
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Batteriekapazität:
86 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Thunder Black
Gehäusematerial:
Karbonfaser, Fiberglas, Polycarbonat (PC), Polyphenylensulfid (PPS)
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 TCO Certified 9.0 RoHS compliant
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Smartcard-Leser:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
Einschalten, SSD, Supervisor
Audio-Chip:
Realtek ALC3287
Audio-System:
Dolby Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
ThinkPad UltraNav
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
48 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Memory Formfaktor:
On-board + SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze:
1x SO-DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Gewicht:
1650 g
Breite:
361.9 mm
Tiefe:
255.5 mm
Höhe:
21.1 mm
Netzteilstärke:
135 W
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Recovery-Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WWAN:
Installiert
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
16 "
Display-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
HD-Typ:
WQXGA
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
400 cd/m²
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-1260P
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
4.7 GHz
Prozessor-Cache:
18 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar:
20 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.870,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.051,85*
€ 2.441,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.041,38*
€ 2.429,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.969,23*
€ 2.343,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.923,03*
€ 2.288,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.870,13*
€ 2.225,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 97,03*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,69*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 18,44*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 102,88*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 11,30*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,55*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,12*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,73*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,35*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,25*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,79*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 217,21*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,92*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 126,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.