Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-21CB00B1GE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21CB00B1GE
EAN/GTIN:
     196801888197
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Sorgt für deutlich mehr Produktivität
Mit Intel Core vPro Prozessoren der 12. Generation mit bis zu 14 Kernen setzt unser legendäres ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Notebook neue Maßstäbe für Multitasking. Diese CPUs verfügen über ein revolutionäres Design, das Workloads intelligent zur richtigen Zeit dem richtigen Thread auf dem richtigen Kern zuweist – für eine bessere Zusammenarbeit per Video und Produktivität, basierend auf der tatsächlichen Nutzung Ihres Geräts.

Kommunikation wird jetzt noch besser
Unsere neue Kommunikationsleiste bietet ein attraktives neues Design mit einer hochauflösenden FHD-Kamera, optional mit Infrarot- und Computer Vision-Funktion, und eine Webcam-Abdeckung. Sie umfasst außerdem vier 360-Grad-Mikrofone mit integrierter KI-basierter Geräuschunterdrückungstechnologie und Dolby Voice. Die Kommunikationsleiste sieht nicht nur toll aus – sie ermöglicht nahtlose Zusammenarbeit und hochwertige Videoanrufe.

Cool in jeder Situation
Die Unterseite der Tasten unserer legendären ThinkPad Tastatur wurden neu gestaltet, sodass sie durch einen Lufteinlass für einen besseren Luftstrom sorgen. In Kombination mit dem Doppelventilator und der Lüftung an der Rückseite bietet das ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Notebook damit eine verbesserte Kühlung – so können Sie stundenlang arbeiten und spielen, denn dieses X1 bleibt so cool wie Sie.

Notebook verlegt? Kein Problem.
Wenn Sie Ihr Notebook verlegt haben, oder noch schlimmer, wenn jemand es mitgenommen hat, finden Sie es jetzt ganz einfach wieder. Das ThinkPad X1 Carbon Gen 10 ist jetzt Tile-fähig und arbeitet mit Ihrem Smartphone zusammen, um Ihr Gerät zu finden – selbst wenn Ihr X1 ausgeschaltet ist. Einfach den Tile Service abonnieren, herunterladen, einrichten und aktivieren.

Sicherheit, so einzigartig wie Ihre DNA
Biometrie sorgt für zusätzliche Sicherheit auf dem ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Notebook – vom An/Aus-Schalter mit integriertem Fingerabdruckscanner, mit dem Sie sich sofort anmelden und starten können, bis hin zur Gesichtserkennungssoftware, die mit der IR-Kamera arbeitet. Außerdem sperrt die Computer Vision-basierte Präsenzerkennung Ihr Gerät automatisch, wenn Sie sich entfernen, und mit dem optionalen PrivacyGuard-Display sehen neugierige Augen nicht, was auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird.

Fantastische Displays
Ganz gleich, ob Sie detailreiche Grafiken anzeigen müssen oder zusätzliche Sicherheit benötigen, um neugierige Blicke fernzuhalten – das ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Notebook bietet Ihnen auf jeden Fall die passende Option. Von 4K WQUXGA mit Touchfunktion über 2,8K OLED bis hin zu WUXGA und sogar ePrivacy verfügen alle 35,6 cm (14") Displays über ein Seitenverhältnis von 16:10 und schmale Displayränder. Die meisten Displays sparen außerdem Strom und sind Eyesafe-zertifiziert, weil sie Blaulichtanteile reduzieren.

Verlassen Sie sich ganz auf Ihr ThinkPad
Wir wenden den Militärstandard MIL-STD 810H des US-Verteidigungsministeriums an, um ein ausgewogenes Verhältnis von Zuverlässigkeit und Haltbarkeit für unsere ThinkPad Notebooks zu gewährleisten. Wir testen die Geräte nach 12 Standards und unterziehen sie mehr als 200 Qualitätsprüfungen, um sicherzustellen, dass sie auch unter extremen Bedingungen funktionieren. Diese Tests umfassen raue Umgebungsbedingungen wie die arktische Wildnis und Wüstensandstürme, einschließlich Temperatur, Druck, Feuchtigkeit, Vibrationen und mehr.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
SSD-Formfaktor:
M.2
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Batteriekapazität:
57 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Gehäusematerial:
Aluminium, Karbonfaser
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 TCO Certified 9.0 RoHS compliant
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
Einschalten, Supervisor, SSD
Audio-Chip:
Realtek ALC3306
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
4
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Eingabegerät:
ThinkPad UltraNav
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
5200 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Speicherkanäle:
Okta-Kanal
Gewicht:
1120 g
Breite:
315.6 mm
Tiefe:
222.5 mm
Höhe:
15.36 mm
Netzteilstärke:
65 W
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Recovery-Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
WWAN:
Installiert
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
400 cd/m²
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-1235U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar:
12 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.735,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.877,71*
€ 2.234,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.864,42*
€ 2.218,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.804,42*
€ 2.147,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.766,76*
€ 2.102,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.735,43*
€ 2.065,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,68*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,18*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 102,90*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 11,23*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,51*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,13*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,84*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,42*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,94*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,80*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 213,90*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,90*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 126,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.